RITTAL SPA - RIT4315820 SZ INTERR. POS. PORTA CON CAVO DA 1000MM - 4315820
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000.001 m
Mantelmaterial - sonstige
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177630178
Artikelnummer
RIT4315820
Herstellernummer
4315820
Hersteller
RIT
Länge:
1000.001 m
Mantelmaterial:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-20...90 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein


