Startseite

RITTAL SPA - RIT4179000 PS 20 DADI SCORREVOLE M6 - 4179000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4179000 PS 20 DADI SCORREVOLE M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177093300

Artikelnummer

RIT4179000

Herstellernummer

4179000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

SZ dadi Scorrevoli, per Filettatura M6