Startseite

RITTAL SPA - RIT4055581 SET STAMP PUNZ. LAM. ACCIAIO M12-M40 - 4055581

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

  • Betätigungsart mechanisch - ja

  • Spaltlocher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808843

Artikelnummer

RIT4055581

Herstellernummer

4055581

Hersteller

RIT

Anzahl der Zugbolzen:

2

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Set STAMP PUNZ. lam. acciaio M12-M40