Startseite

RITTAL SPA - RIT4055550 PUNZONE LAM. ACCIAIO M50 - 4055550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 50.5 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808782

Artikelnummer

RIT4055550

Herstellernummer

4055550

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

50.5 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio M50