RITTAL SPA - RIT4055547 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG36 - 4055547
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Lochhöhe - 3 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808768
Artikelnummer
RIT4055547
Herstellernummer
4055547
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Lochhöhe:
3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio PG36


