RITTAL SPA - RIT4055528 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG21 - 4055528
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808690
Artikelnummer
RIT4055528
Herstellernummer
4055528
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio PG21


