RITTAL SPA - RIT4055520 PUNZONE LAM. ACCIAIO M20-PG13 - 4055520
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808669
Artikelnummer
RIT4055520
Herstellernummer
4055520
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio M20-PG13


