Startseite

RITTAL SPA - RIT4055518 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG11 - 4055518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG11

  • Lochdurchmesser - 18.6 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808652

Artikelnummer

RIT4055518

Herstellernummer

4055518

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG11

Lochdurchmesser:

18.6 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio PG11