Startseite

RITTAL SPA - RIT4055392 PUNZONE QUAD. LAM. ACCIAIO 92X92 - 4055392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 92 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808447

Artikelnummer

RIT4055392

Herstellernummer

4055392

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone quad. lam. acciaio 92X92