Startseite

RITTAL SPA - RIT4055240 PUNZONE LAM. ACCIAIO M40 - 4055240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

  • Lochhöhe - 3 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808300

Artikelnummer

RIT4055240

Herstellernummer

4055240

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio M40