RITTAL SPA - RIT4055232 PUNZONE LAM. ACCIAIO M32 - 4055232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808270
Artikelnummer
RIT4055232
Herstellernummer
4055232
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio M32


