Startseite

RITTAL SPA - RIT4055225 PUNZONE LAM. ACCIAIO M25 - 4055225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 25.4 mm

  • Lochhöhe - 2 mm

  • Betätigungsart hydraulisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808249

Artikelnummer

RIT4055225

Herstellernummer

4055225

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

25.4 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

nein

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. acciaio M25