RITTAL SPA - RIT4055212 PUNZONE LAM. ACCIAIO M12-PG7 - 4055212
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG7
Lochdurchmesser - 12.7 mm
Lochhöhe - 2 mm
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177808188
Artikelnummer
RIT4055212
Herstellernummer
4055212
Hersteller
RIT
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG7
Lochdurchmesser:
12.7 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone lam. acciaio M12-PG7


