Startseite

RITTAL SPA - RIT4055150 PUNZONE LAM. INOX M50 - 4055150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 50.5 mm

  • Spaltlocher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177808126

Artikelnummer

RIT4055150

Herstellernummer

4055150

Hersteller

RIT

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

50.5 mm

Spaltlocher:

nein

Punzone lam. INOX M50