RITTAL SPA - RIT4052211 SET CACCIAVITI ISOLATI PH/TX - 4052211
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Isoliert - nein
Griffausführung - sonstige
Schutzisoliert 1000 V - nein
Antriebsvierkant/-sechskant - ohne
Packung
1 ST
EAN
4028177807358
Artikelnummer
RIT4052211
Herstellernummer
4052211
Hersteller
RIT
Größe:
sonstige
Isoliert:
nein
Griffausführung:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Präzisionsausführung:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


