RITTAL SPA - RIT3105420 SK RISCALDATORE 400W 115V 50/60HZ -1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
EAN
4028177662902
Artikelnummer
RIT3105420
Herstellernummer
3105420
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
355 W
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20