Startseite

RITTAL SPA - RIT3105340 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 50 W - 3105340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177638648

Artikelnummer

RIT3105340

Herstellernummer

3105340

Hersteller

RIT

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

64 mm

Höhe:

155 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

49 W

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 50 W