RITTAL SPA - RIT3032000 SV 6 ISOLAT. PERNO RIGIDO 50MM - 3032000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
4028177035287
Artikelnummer
RIT3032000
Herstellernummer
3032000
Hersteller
RIT
Länge:
0 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
SV 6 Isolat. Perno Rigido 50mm


