RITTAL SPA - RIT2830121 AX ZOCCOLO ANT /POST 1200X100 - 2830121
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4028177037427
Artikelnummer
RIT2830121
Herstellernummer
2830121
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005


