RITTAL SPA - RIT2565450 SZ INGRESSO CAVI CON GUARNIZIONI MIS.5 - 2565450
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - gerade
Breite - 301 mm
Höhe - 221 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4028177973152
Artikelnummer
RIT2565450
Herstellernummer
2565450
Hersteller
RIT
Typ:
gerade
Breite:
301 mm
Höhe:
221 mm
Werkstoff:
Stahl
SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 301x221 mm, per piastre passacavi grandezza 5


