RITTAL SPA - RIT2506120 SZ PRESA SCHUKO - 2506120
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Gehäuseform - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4028177935600
Artikelnummer
RIT2506120
Herstellernummer
2506120
Hersteller
RIT
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°


