RITTAL SPA - RIT2501500 SZ TETTO DI PROTEZIONE 380X210 - 2501500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 380 mm
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177477049
Artikelnummer
RIT2501500
Herstellernummer
2501500
Hersteller
RIT
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
380 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
210 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


