Startseite

RITTAL SPA - RIT2482730 SZ PRESA RJ45 DA PANNELLO - 2482730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177550247

Artikelnummer

RIT2482730

Herstellernummer

2482730

Hersteller

RIT

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

sonstige

SZ RJ 45 Modulo