RITTAL SPA - RIT2481000 SZ 5 ADATTATORI 24/ 6 POLI - 2481000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - sonstige
Anzahl der Aussparungen - 1
Schutzart (IP), montiert - sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177024717
Artikelnummer
RIT2481000
Herstellernummer
2481000
Hersteller
RIT
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Anzahl der Aussparungen:
1
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


