Startseite

RITTAL SPA - RIT2480000 SZ 5 ADATTATORI 24/10 POLI - 2480000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Werkstoff der Adapterplatte - sonstige

  • Anzahl der Aussparungen - 1

  • Schutzart (IP), montiert - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177024694

Artikelnummer

RIT2480000

Herstellernummer

2480000

Hersteller

RIT

Form der Aussparung:

rechteckig

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Anzahl der Aussparungen:

1

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

SZ Piastrina di Copertura Feritoie per Cavi con connettori, Riduzione da 24 a 10 Poli