RITTAL SPA - RIT2376011 SG SEGNALATORE ACUSTICO REGO.102DB 24 - 2376011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Farbe - sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4028177953789
Artikelnummer
RIT2376011
Herstellernummer
2376011
Hersteller
RIT
Funktion:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Colonna di segnalazione, elemento acustico, marca RITTAL S.P.A., modello RIT2376011 - SG SEGNALATORE ACUSTICO REGO.102DB 24


