RITTAL SPA - RIT2094500 EL 50 DADI A GABBIA M5 SENZA CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Geeignet für Materialstärke - 2.5 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177187351
Artikelnummer
RIT2094500
Herstellernummer
2094500
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
EL dadi a Gabbia M5 conf.=50Pz.