RITTAL SPA - RIT2094200 EL 50 DADI A GABBIA M6 CON CONTATTO - 2094200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Materialstärke - 2.5 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177014152
Artikelnummer
RIT2094200
Herstellernummer
2094200
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
EL 50 dadi a Gabbia M6


