Startseite

RITTAL SPA - RIT2092200 EL 50 DADI A GABBIA M6 SENZA CONTATTO - 2092200

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2092200 EL 50 DADI A GABBIA M6 SENZA CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Materialstärke - 2.5 mm

  • Mit Erdungsanschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177014114

Artikelnummer

RIT2092200

Herstellernummer

2092200

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Materialstärke:

2.5 mm

Mit Erdungsanschluss:

nein

EL 50 dadi a Gabbia M6