Startseite

RITTAL SPA - RIT1932200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 2HE - 1932200

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1932200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 2HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177012707

Artikelnummer

RIT1932200

Herstellernummer

1932200

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

EL 3 Flange di Copertura 2HE