Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED40-230 TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67 - TLED40-230

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED40-230 TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6690 lm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002047971

Artikelnummer

RMSTLED40-230

Herstellernummer

TLED40-230

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

40 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6690 lm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

1510 mm

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

TUBO A LED 40W 230V CA-CC IP67