RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-230 TUBO A LED 12W 230V IP67 - TLED12-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2100 lm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000000594583
Artikelnummer
RMSTLED12-230
Herstellernummer
TLED12-230
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
505 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm


