Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9006B S11 MORSETTO A GALLETTO - GRIGIO RAL9006 - S11-R9006B

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSS11-R9006B S11 MORSETTO A GALLETTO - GRIGIO RAL9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000179247

Artikelnummer

RMSS11-R9006B

Herstellernummer

S11-R9006B

Hersteller

RMS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Morsetto da tavolo S11, compatibile con i modelli:– Audace, Mod 10– Mec 103 con adattatore AS2– 188-LED, 198-LED, L88-LED– 050-LED, G-LED con adattatore AMG– 166-LED, 176-LED, GOLD-LED– 160-LEDDisponibile in diverse colorazioni.