RIMSA P. LONGONI SRL - RMSASK60-LED-BT FARETTO MODELLO ASK60 LED 12/24V CA-CC I - ASK60-LED-BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000001194195
Artikelnummer
RMSASK60-LED-BT
Herstellernummer
ASK60-LED-BT
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
550 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP68
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
100 mm


