RIMSA P. LONGONI SRL - RMS188-LED-TW-BM LAMPADA BIANCA 188-LED TUNABLE WHITE E S - 188-LED-TW-BM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005443800
Artikelnummer
RMS188-LED-TW-BM
Herstellernummer
188-LED-TW-BM
Hersteller
RMS
Una lampada per vederci meglio. La lampada 188 Led di RIMSA è dotata di una lente a 3 diottrie che permette un ingrandimento maggiorato del 75% rispetto l’originale. La lente è in vetro ottico lucidato per non affaticare la vista di chi la utilizza. Particolarmente adatta in ambito medico per la piccola chirurgia, l’oculistica, la podologia, la dermatologia, la 188 Led è molto apprezzata anche in abito estetico, per SPA o centri di bellezza. La lampada disponibile nella versione Tunable White, permette di regolare la temperatura di colore da 2.700 a 6.000 K.