Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-TR LAMPADA MODELLO 050 LED 230V - 050-LED-TR

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-TR LAMPADA MODELLO 050 LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001155271

Artikelnummer

RMS050-LED-TR

Herstellernummer

050-LED-TR

Hersteller

RMS

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

870 mm

Durchmesser:

90 mm

Il modello è indicato per un utilizzo su macchine utensili: la struttura del braccio e la sua flessibilità permettono massima libertà di movimento.