Startseite

RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M11ESA SIRIO-ES 110 - 6PS3M11ESA

KopierenKopieren
RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M11ESA SIRIO-ES 110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 110000 W

  • Max. Eingangsleistung DC - 165000 W

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 9

  • Europäischer Wirkungsgrad - 98 %

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993010324

Artikelnummer

RST6PS3M11ESA

Herstellernummer

6PS3M11ESA

Hersteller

RPS

Ausgangsnennleistung AC:

110000 W

Max. Eingangsleistung DC:

165000 W

Einspeisephasen:

3-phasig

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

9

Europäischer Wirkungsgrad:

98 %

Mit Datenlogger:

ja

Display:

Standard

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

92 kg

Breite:

936 mm

Höhe:

678 mm

Tiefe:

365 mm

Gli inverter SIRIO ES tipicamente sono utilizzati in impianti fototovoltaici a bassa tensione connessi alla rete. Tutti i modelli della gamma sono caratterizzati da un design unico e innovativo, grazie al case in alluminio che li rende estremamente leggeri per la loro categoria e garantisce un grado di protezione IP65. Con l APP dedicata Riello PV Š possibile impostare i parametri e monitorare i dati dell inverter, collegandosi ad esso tramite il proprio smartphone via Bluetooth.