RIELLO SOLARTECH - RST6PS15K0B RS 5.0 - 6PS15K0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 5000 W
Max. Eingangsleistung DC - 5800 W
Bemessungsspannung MPP - 240...520 V
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 26 A
Packung
1 ST
EAN
8032993010126
Artikelnummer
RST6PS15K0B
Herstellernummer
6PS15K0B
Hersteller
RPS
Ausgangsnennleistung AC:
5000 W
Max. Eingangsleistung DC:
5800 W
Bemessungsspannung MPP:
240...520 V
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
26 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Max. Wirkungsgrad:
97.4 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96.9 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Gewicht:
12.9 kg
Breite:
367 mm
Höhe:
467 mm
Tiefe:
135 mm


