Startseite

RIELLO SOLARTECH - RST6PS14K0B RS 4.0 - 6PS14K0B

KopierenKopieren
RIELLO SOLARTECH - RST6PS14K0B RS 4.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 4000 W

  • Max. Eingangsleistung DC - 4600 W

  • Bemessungsspannung MPP - 240...520 V

  • Max. Eingangsspannung DC - 600 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 26 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993010119

Artikelnummer

RST6PS14K0B

Herstellernummer

6PS14K0B

Hersteller

RPS

Ausgangsnennleistung AC:

4000 W

Max. Eingangsleistung DC:

4600 W

Bemessungsspannung MPP:

240...520 V

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

26 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

13 A

Max. Wirkungsgrad:

97.4 %

Europäischer Wirkungsgrad:

96.9 %

Mit Trafo:

nein

Integrierter DC-Schalter:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Drahtlos:

ja

Gewicht:

12.9 kg

Breite:

367 mm

Höhe:

467 mm

Tiefe:

135 mm

La nuova gamma di inverter FV totalmente dedicati al settore residenziale a marchio Riello Solartech. Gli inverter della gamma RS implementano tecnologie innovativa e componenti di alta qualit…, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni