RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0 - 6PS13K0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 3000 W
Max. Eingangsleistung DC - 3500 W
Bemessungsspannung MPP - 240...520 V
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 13 A
Packung
1 ST
EAN
8032993010102
Artikelnummer
RST6PS13K0B
Herstellernummer
6PS13K0B
Hersteller
RPS
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Max. Eingangsleistung DC:
3500 W
Bemessungsspannung MPP:
240...520 V
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
13 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Max. Wirkungsgrad:
97.5 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96.8 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Gewicht:
9.3 kg
Breite:
298 mm
Höhe:
377 mm
Tiefe:
130 mm


