RIELLO SOLARTECH - RST6PS12K0B RS 2.0 - 6PS12K0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 2000 W
Max. Eingangsleistung DC - 2300 W
Bemessungsspannung MPP - 170...520 V
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 13 A
Packung
1 ST
EAN
8032993010096
Artikelnummer
RST6PS12K0B
Herstellernummer
6PS12K0B
Hersteller
RPS
Ausgangsnennleistung AC:
2000 W
Max. Eingangsleistung DC:
2300 W
Bemessungsspannung MPP:
170...520 V
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
13 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Max. Wirkungsgrad:
97.6 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96.6 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Gewicht:
9.3 kg
Breite:
298 mm
Höhe:
377 mm
Tiefe:
130 mm


