RIELLO SOLARTECH - RST6PS11K5B RS 1.5 - 6PS11K5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 1500 W
Max. Eingangsleistung DC - 1700 W
Bemessungsspannung MPP - 130...520 V
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 13 A
Packung
1 ST
EAN
8032993010089
Artikelnummer
RST6PS11K5B
Herstellernummer
6PS11K5B
Hersteller
RPS
Ausgangsnennleistung AC:
1500 W
Max. Eingangsleistung DC:
1700 W
Bemessungsspannung MPP:
130...520 V
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
13 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Max. Wirkungsgrad:
97.6 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96.1 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Gewicht:
9.3 kg
Breite:
298 mm
Höhe:
377 mm
Tiefe:
130 mm


