Startseite
Nicht mehr in Produktion

REPOWER VENDITA ITAL - RP1SIWBGIA09301 WALLBOX MON.GIOTTO BASIC 7,4KW C/COVER R - SIWBGIA09301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004494797

Artikelnummer

RP1SIWBGIA09301

Herstellernummer

SIWBGIA09301

Hersteller

RP1

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

300 mm

Höhe:

470 mm

Länge des Ladekabels:

5 m

Tiefe:

190 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Pronti, partenza, via!L’installazione di GIOTTO è tutta in discesa… semplice, veloce e poco invasiva. E puoi scegliere, tra le diverse opzioni, la configurazione che meglio si adatta allo spazio disponibile, anche in previsione di un ampliamento futuro: singola a muro oppure a terra su palo, eventualmente nella versione bifacciale.Non solo mezzo di ricarica, GIOTTO diventa anche strumento di comunicazione nelle tue mani. Per un’integrazione armonica nell’ambiente che valorizzi il servizio offerto dalla tua azienda, la cornice è personalizzabile con sette diversi colori. Puoi inoltre utilizzare la sua tela per la tua comunicazione di prossimità e renderlo ancora più visibile.A tutta appPer completare l’opera, in base al modello scelto inserisci latua struttura su Recharge Around, l’app che rileva tutti i punti di ricarica presenti in Italia e all’estero, e fatti trovare. Posizioni GIOTTO sulla mappa, personalizzi le modalità di utilizzo della ricarica e fai conoscere la tua attività ai driver in cerca di una sosta per ricaricarsi.Con la telegestione, infatti, GIOTTO è a portata di clic. Attivi e disattivi la ricarica dall’app e ne controlli il funzionamento da remoto in tempo reale. E dalla tua area clienti monitori l’energia erogata con relativa stima dei costi ed esporti tutti i dati.