Startseite

REHAU SPA - RE414903251001 DEUMIDIFICATORE DHU W 22 L - 14903251001

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE414903251001 DEUMIDIFICATORE DHU W 22 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4064299544726

Artikelnummer

RE414903251001

Herstellernummer

14903251001

Hersteller

RE4

Applicazione: Per deumidificare l'aria della stanza in combinazione con il raffreddamento di superficie per aumentare il comfort termico e aumentare le prestazioni del sistema di raffreddamento di superficie.Certificazione: - Conforme alla normativa CE- Esame del tipo secondo DIN EN 60335-2-40:2014 da parte di TUV SUD Industrie Service GmbHCaratteristiche: - Installazione a soffitto con condotto d'aria (in loco)- Disponibile con e senza funzione di raffreddamento supplementare- Possibilita di controllo tramite il sistema di controllo NEA SMART 2.0- Da connettere al circuito dell'acqua (pressione massima 10 bar)- Circuito interno del refrigerante- Tipo di protezione: IP20- Classe di protezione: IFornitura: - Completely assembled,complete with pipes, cables, cooling oil and function testMateriale: - Refrigerante R134a (GWP 1430)- Alloggiamento: lamiera d'acciaio galvanizzata