Startseite

REHAU SPA - RE411304101006 RAUTITAN FLEX 40X5,5 6M

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE411304101006 RAUTITAN FLEX 40X5,5 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 M

EAN

4007360091606

Artikelnummer

RE411304101006

Herstellernummer

11304101006

Hersteller

RE4

Applicazione: - puo essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamentoCertificazione: - Numero di registro DVGW: DVGW DW 8501AU2200 (omologazione del sistema)- Registrazione DIN Certco: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa + 3V456 PE-XaCaratteristiche: - Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo EN 13501-1- barriera antiossigeno secondo DIN 4726Materiale: - polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo EN ISO 15875 e DVGW foglio di lavoro W 544Colore: - Argento RAL 9006 (alluminio bianco)