REGGIANI SPA ILLU - REG0.RH52E.HQ31 YORI TUBI SOSPENSIONE D60 9W FM - 0.RH52E.HQ31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 60 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457084991
Artikelnummer
REG0.RH52E.HQ31
Herstellernummer
0.RH52E.HQ31
Hersteller
REG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
255 mm
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



