Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25801.0031 CANALINA SUPERFICIE L2300MM PER YORI - 0.25801.0031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2300 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - schwarz

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457243114

Artikelnummer

REG0.25801.0031

Herstellernummer

0.25801.0031

Hersteller

REG

Länge:

2300 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

schwarz

Mit Verdrahtung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

41 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Höhe:

56.5 mm

Canalina da superficie e sospensione - Canalina da superficie + congiunzione. Nero opaco goffrato. 2300x41x56,5mm.