REGGIANI SPA ILLU - REG0.25801.0012 CANALINA SUPERFICIE L2300MM PER YORI - 0.25801.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2300 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - weiß
Mit Verdrahtung - nein
Integrierte elektromechanische Kupplung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032457243107
Artikelnummer
REG0.25801.0012
Herstellernummer
0.25801.0012
Hersteller
REG
Länge:
2300 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
weiß
Mit Verdrahtung:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
41 mm
Höhe:
56.5 mm
Canalina da superficie e sospensione. Bianco opaco goffrato. 2300 X 41 X 56.5 mm.



