Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.25431.0031 SUPPORTO CANALINA YORI X CANALI INCASSO

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.25431.0031 SUPPORTO CANALINA YORI X CANALI INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457415900

Artikelnummer

REG0.25431.0031

Herstellernummer

0.25431.0031

Hersteller

REG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

schwarz

Länge:

70 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Supporto canalina scomparsa. Tipo: Strutturale. 70x45x100mm.