REGGIANI SPA ILLU - REG0.25401.0031 CANALINA L2400 PER YORI - 0.25401.0031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - schwarz
Länge - 2400 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8032457203002
Artikelnummer
REG0.25401.0031
Herstellernummer
0.25401.0031
Hersteller
REG
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
schwarz
Länge:
2400 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
56.5 mm
Breite:
41 mm
Biegbar:
nein
Canalina da superficie + congiunzione - Da superficie Yori. Finitura: Nero opaco goffrato.



